Referenzen
SMC:ZP63HBN
Rubix:2176233
Hersteller:ZP63HBN
EAN:3618036457124

Dokumente
Produktdetails : ZP63HBN Vakuum-Sauger
Die Vakuumsauger der Serie ZP sind in 19 Durchmessern von 2 bis 200 mm, 6-Sauger-Materialien und 4-Sauger-Ausführungen erhältlich und bieten somit eine große Auswahl. Die 4-Sauger-Ausführungen flach, flach mit Rippen, tief und mit Balg sind Standard, aber wenn diese Ihren Anwendungsanforderungen nicht entsprechen, kontaktieren Sie uns für Ihre spezielle Anwendung. Unsere Ingenieure haben viele Designs und Formen unter Verwendung einer Vielzahl von Materialien kundenspezifisch angefertigt.
ZPHB, Vakuumsauger-Einheit, Faltenbalg groß
Stärken
Hochleistungssauggreifer
Ersatzteil
Sauggreiferdurchmesser von 40mm bis 125mm
Ersatzteil
Sauggreiferdurchmesser von 40mm bis 125mm
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 68x68x32 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 68 g |
| Werkstoff | nbr |
| Durchmesser | 63 mm |
| Form | blasebalg |
| Typ | vakuum-pad |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage