Referenzen
Festo:VASB-40-1/4-PUR-B
Rubix:1826586
Hersteller:1395691
EAN:4052568062019

Produktdetails : VASB-40-1/4-PUR-B Vakuumsauger
Vakuumsauger VASB-40-1/4-PUR-B Höhenausgleich Sauger=13,7 mm, Nennweite=4 mm, Sauger-Durchmesser=40 mm, Sauger-Volumen=11,11 cm3, Wirksamer Saugdurchmesser=34,4 mm
Vakuumsauger
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40x50x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 29,87 g |
| Werkstoff | pur |
| Durchmesser | 40 mm |
| Form | rund |
| Typ | vasb |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen