Referenzen
Festo:VASB-15-1/8-PUR-B
Rubix:1585910
Hersteller:1395671
EAN:4052568061999

Produktdetails : VASB-15-1/8-PUR-B Vakuumsauger
Vakuumsauger VASB-15-1/8-PUR-B Höhenausgleich Sauger=5,6 mm, Nennweite=3 mm, Sauger-Durchmesser=15 mm, Sauger-Volumen=0,83 cm3, Wirksamer Saugdurchmesser=12,4 mm
Vakuumsauger VASB-15-1/8-PUR-B
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22x12x12 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 11,12 g |
| Werkstoff | pur |
| Durchmesser | 15 mm |
| Form | rund |
| Typ | vasb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen