Referenzen
Festo:VAS-75-1/4-PUR-B
Rubix:1584532
Hersteller:1396096
EAN:4052568062095

Produktdetails : VAS-75-1/4-PUR-B Saugnapf / Vakuumsauger
Saugnapf komplett VAS-75-1/4-PUR-B Dichtungsring ist nicht im Lieferumfang enthalten. Saugnapfhöhenausgleich=3,5 mm, Nennweite=4 mm, Saugnapfdurchmesser=75 mm, Saugnapfvolumen=18,3 cm3, effektiver Saugdurchmesser=67,4 mm
Saugnapf / Vakuumsauger
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 77 g |
|---|---|
| Werkstoff | pur |
| Durchmesser | 75 mm |
| Form | rund |
| Typ | vas |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen