Referenzen
Festo:VASB-40-1/4-SI-B
Rubix:1826588
Hersteller:1372910
EAN:4052568061876

Produktdetails : VASB-40-1/4-SI-B Vakuumsauger
Vakuumsauger VASB-40-1/4-SI-B Höhenausgleich Sauger=13,7 mm, Nennweite=4 mm, Sauger-Durchmesser=40 mm, Sauger-Volumen=11,11 cm3, Anschlusslage=oben
Vakuumsauger
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40x40x45 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 17,6 g |
| Werkstoff | silikon |
| Durchmesser | 40 mm |
| Form | rund |
| Typ | vasb |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std