V 650 A NBR 60 V-Ring

V-Ring (V) 650 A - ozonbeständig (OZB) - In der Form vulkanisiert (FORM)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:49433616
Rubix:516185
Hersteller:49433616
V 650 A NBR 60 V-Ring

Technische Zusammenfassung

Min. Durchmesser630 mm
Max. Durchmesser665 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V 650 A NBR 60 V-Ring


V-Ringe werden in der Regel für drucklose Abdichtungen gegen Schmutz, Spritzwasser und Öl an beweglichen Wellen eingesetzt. Dabei wirkt die V-förmige Dichtlippe, die dem V-Ring den Namen gab, axial. Als Material werden meistens die Dichtungswerkstoffe NBR, FKM und FPM verwendet.
V-Ringe werden in der Regel für drucklose Abdichtungen gegen Schmutz, Spritzwasser und Öl an beweglichen Wellen eingesetzt. Dabei wirkt die V-förmige Dichtlippe, die dem V-Ring den Namen gab, axial. Als Material werden meistens die Dichtungswerkstoffe NBR, FKM und FPM verwendet.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht479 g
Min. Durchmesser630 mm
Max. Durchmesser665 mm
Werkstoffnbr
Ausführungva
HerkunftslandTW
Zolltarifcode40169300
91,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,46 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
91,98 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
91,99 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
77,26 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
68,80 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
62,55 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
58,19 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
53,78 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
49,49 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
48,32 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
47,46 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std