Referenzen
Dichtomatik:VS 95 60 NBR NB603412
Rubix:37350
Hersteller:49430612


Technische Zusammenfassung
| Min. Durchmesser | 93 mm |
|---|---|
| Max. Durchmesser | 98 mm |
| Werkstoff | nbr |
Produktdetails : V 95 S NBR 60 V-Ring
Versteifungskörper, Gelenk und Dichtlippe Verstärkter Versteifungskörper
Stärken
Gute dynamische Dichtwirkung Ausgleich geringer axialer Bewegungen sowie von Winkel- und Radialversatz Geringe Anforderungen an Oberflächengüte der Gegenlauffläche Reibung verringert sich mit steigender Umfangsgeschwindigkeit
Technische Informationen
Attribute
| Min. Durchmesser | 93 mm |
|---|---|
| Max. Durchmesser | 98 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | vs |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std