V 130 A NBR 60 V-Ring

V-Ring (V) 130 A - ozonbeständig (OZB) - In der Form vulkanisiert (FORM)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:49433614
Rubix:37360
Hersteller:49433614
V 130 A NBR 60 V-Ring

Technische Zusammenfassung

Min. Durchmesser117 mm
Max. Durchmesser130 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V 130 A NBR 60 V-Ring


V-Ringe werden in der Regel für drucklose Abdichtungen gegen Schmutz, Spritzwasser und Öl an beweglichen Wellen eingesetzt. Dabei wirkt die V-förmige Dichtlippe, die dem V-Ring den Namen gab, axial. Als Material werden meistens die Dichtungswerkstoffe NBR, FKM und FPM verwendet.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht26 g
Min. Durchmesser117 mm
Max. Durchmesser130 mm
Werkstoffnbr
Ausführungva
HerkunftslandTW
Zolltarifcode40169300
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
1,23 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
1,10 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
1,00 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,93 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,86 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,79 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
0,77 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
0,76 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std