V 85 A FKM 60 V-Ring

V-Ring (V) 85 A - In der Form vulkanisiert (FORM)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67035610
Rubix:126863
Hersteller:67035610
V 85 A FKM 60 V-Ring

Technische Zusammenfassung

Min. Durchmesser76 mm
Max. Durchmesser88 mm
Werkstofffkm/fpm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V 85 A FKM 60 V-Ring


V-Ringe werden in der Regel für drucklose Abdichtungen gegen Schmutz, Spritzwasser und Öl an beweglichen Wellen eingesetzt. Dabei wirkt die V-förmige Dichtlippe, die dem V-Ring den Namen gab, axial. Als Material werden meistens die Dichtungswerkstoffe NBR, FKM und FPM verwendet.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht20 g
Min. Durchmesser76 mm
Max. Durchmesser88 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungva
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879090
8,39 exkl. MwSt.
/ Stück
9,98 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
8,39 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
7,04 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
6,27 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
5,70 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
5,31 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
4,90 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
4,51 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
4,41 exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
4,33 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std