Referenzen
Dichtomatik:VA 200 60 NBR NB603412
Rubix:37381
Hersteller:49437997


Technische Zusammenfassung
| Min. Durchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Max. Durchmesser | 210 mm |
| Werkstoff | nbr |
Produktdetails : V 200 A NBR 60 V-Ring
V-Ringe sind Axialdichtungen mit einem in der Form einvulkanisierten Elastomer-Dichtelement. Der typische Aufbau eines V-Rings besteht aus dem Gehäuse, der elastischen Verbindung und der Dichtlippe.
Stärken
-Einzelfunktions-Dichtelement
Dichtet gegen Staub, Schmutz, Schmiermittel, Öl oder Spritzwasser
Funktioniert gut in Kombination mit Radialwellendichtringen
Geringe Anforderungen an die Gegenlauffläche hinsichtlich der Oberflächengüte -Einfache Montage
Wird auf die Welle aufgespannt
Die Gleitreibung verringert sich mit zunehmender Umfangsgeschwindigkeit durch die Fliehkraft
Gute dynamische Dichtwirkung
Gleicht leichte axiale Bewegungen sowie Winkeldrehstellungen aus
Schützt Radialwellendichtringe vor abrasiven
Umweltbedingungen
Dichtet gegen Staub, Schmutz, Schmiermittel, Öl oder Spritzwasser
Funktioniert gut in Kombination mit Radialwellendichtringen
Geringe Anforderungen an die Gegenlauffläche hinsichtlich der Oberflächengüte -Einfache Montage
Wird auf die Welle aufgespannt
Die Gleitreibung verringert sich mit zunehmender Umfangsgeschwindigkeit durch die Fliehkraft
Gute dynamische Dichtwirkung
Gleicht leichte axiale Bewegungen sowie Winkeldrehstellungen aus
Schützt Radialwellendichtringe vor abrasiven
Umweltbedingungen
Technische Informationen
Attribute
| Min. Durchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Max. Durchmesser | 210 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | va |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std