V 200 L NBR 60 V-Ring

V-Ring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:VL 200 60 NBR NB603412
Rubix:95863
Hersteller:49432263
V 200 L NBR 60 V-Ring

Technische Zusammenfassung

Min. Durchmesser195 mm
Max. Durchmesser210 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V 200 L NBR 60 V-Ring


V-Ringe sind Axialdichtungen mit einem in der Form einvulkanisierten Elastomer-Dichtelement. Der typische Aufbau eines V-Rings besteht aus dem Gehäuse, der elastischen Verbindung und der Dichtlippe.

Stärken

-Einzelfunktions-Dichtelement
Dichtet gegen Staub, Schmutz, Schmiermittel, Öl oder Spritzwasser
Funktioniert gut in Kombination mit Radialwellendichtringen
Geringe Anforderungen an die Gegenlauffläche hinsichtlich der Oberflächengüte -Einfache Montage
Wird auf die Welle aufgespannt
Die Gleitreibung verringert sich mit zunehmender Umfangsgeschwindigkeit durch die Fliehkraft
Gute dynamische Dichtwirkung
Gleicht leichte axiale Bewegungen sowie Winkeldrehstellungen aus
Schützt Radialwellendichtringe vor abrasiven
Umweltbedingungen

Technische Informationen


Attribute
Min. Durchmesser195 mm
Max. Durchmesser210 mm
Werkstoffnbr
Ausführungvl
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
6,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
5,67 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
5,05 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
4,59 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
4,27 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
3,95 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
3,64 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
3,55 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
3,49 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std