V 120 S FKM 60 V-Ring

V-Ring (V) 120 S - In der Form vulkanisiert (FORM)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67037461
Rubix:159855
Hersteller:67037461
V 120 S FKM 60 V-Ring

Technische Zusammenfassung

Min. Durchmesser108 mm
Max. Durchmesser122 mm
Werkstofffkm/fpm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V 120 S FKM 60 V-Ring


V-Ringe werden in der Regel für drucklose Abdichtungen gegen Schmutz, Spritzwasser und Öl an beweglichen Wellen eingesetzt. Dabei wirkt die V-förmige Dichtlippe, die dem V-Ring den Namen gab, axial. Als Material werden meistens die Dichtungswerkstoffe NBR, FKM und FPM verwendet.
V-Ringe werden in der Regel für drucklose Abdichtungen gegen Schmutz, Spritzwasser und Öl an beweglichen Wellen eingesetzt. Dabei wirkt die V-förmige Dichtlippe, die dem V-Ring den Namen gab, axial. Als Material werden meistens die Dichtungswerkstoffe NBR, FKM und FPM verwendet.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht48 g
Min. Durchmesser108 mm
Max. Durchmesser122 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungvs
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879090
25,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,10 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
25,29 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
21,25 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
18,92 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
17,20 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
16,00 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
14,79 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
13,61 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
13,29 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
13,05 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std