V 38 A FKM 60 V-Ring

V-Ring (V) 38 A - In der Form vulkanisiert (FORM)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67062143
Rubix:107434
Hersteller:67062143
V 38 A FKM 60 V-Ring

Technische Zusammenfassung

Min. Durchmesser34 mm
Max. Durchmesser42 mm
Werkstofffkm/fpm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V 38 A FKM 60 V-Ring


V-Ringe werden in der Regel für drucklose Abdichtungen gegen Schmutz, Spritzwasser und Öl an beweglichen Wellen eingesetzt. Dabei wirkt die V-förmige Dichtlippe, die dem V-Ring den Namen gab, axial. Als Material werden meistens die Dichtungswerkstoffe NBR, FKM und FPM verwendet.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht33 g
Min. Durchmesser34 mm
Max. Durchmesser42 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungva
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879090
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
2,21 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
1,97 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
1,79 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
1,66 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
1,54 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
1,42 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
1,38 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
1,36 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std