V 160 A NBR 60 V-Ring

V-Ring (V) 160 A - ozonbeständig (OZB) - In der Form vulkanisiert (FORM)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:49427552
Rubix:37369
Hersteller:49427552
V 160 A NBR 60 V-Ring

Technische Zusammenfassung

Min. Durchmesser155 mm
Max. Durchmesser165 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V 160 A NBR 60 V-Ring


Standardbauform Versteifungskörper, Gelenk und Dichtlippe
V-Ringe werden in der Regel für drucklose Abdichtungen gegen Schmutz, Spritzwasser und Öl an beweglichen Wellen eingesetzt. Dabei wirkt die V-förmige Dichtlippe, die dem V-Ring den Namen gab, axial. Als Material werden meistens die Dichtungswerkstoffe NBR, FKM und FPM verwendet.

Stärken

Gute dynamische Dichtwirkung Ausgleich geringer axialer Bewegungen sowie von Winkel- und Radialversatz Geringe Anforderungen an Oberflächengüte der Gegenlauffläche Reibung verringert sich mit steigender Umfangsgeschwindigkeit

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht41 g
Min. Durchmesser155 mm
Max. Durchmesser165 mm
Werkstoffnbr
Ausführungva
HerkunftslandTW
Zolltarifcode40169300
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
1,71 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
1,52 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
1,38 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
1,28 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
1,19 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
1,09 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
1,07 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
1,05 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std