V 220 A NBR 60 V-Ring

V-Ring (V) 220 A - ozonbeständig (OZB) - In der Form vulkanisiert (FORM)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:49432881
Rubix:37383
Hersteller:49432881
V 220 A NBR 60 V-Ring

Technische Zusammenfassung

Min. Durchmesser198 mm
Max. Durchmesser220 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V 220 A NBR 60 V-Ring


V-Ringe werden in der Regel für drucklose Abdichtungen gegen Schmutz, Spritzwasser und Öl an beweglichen Wellen eingesetzt. Dabei wirkt die V-förmige Dichtlippe, die dem V-Ring den Namen gab, axial. Als Material werden meistens die Dichtungswerkstoffe NBR, FKM und FPM verwendet.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht162 g
Min. Durchmesser198 mm
Max. Durchmesser220 mm
Werkstoffnbr
Ausführungva
HerkunftslandTW
Zolltarifcode40169300
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
6,07 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
5,10 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
4,54 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
4,13 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
3,84 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
3,55 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
3,27 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
3,19 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
3,13 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std