V 325 A FKM 60 V-Ring

V-Ring (V) 325 A - In der Form vulkanisiert (FORM)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67040235
Rubix:142227
Hersteller:67040235
V 325 A FKM 60 V-Ring

Technische Zusammenfassung

Min. Durchmesser292 mm
Max. Durchmesser322 mm
Werkstofffkm/fpm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V 325 A FKM 60 V-Ring


V-Ringe werden in der Regel für drucklose Abdichtungen gegen Schmutz, Spritzwasser und Öl an beweglichen Wellen eingesetzt. Dabei wirkt die V-förmige Dichtlippe, die dem V-Ring den Namen gab, axial. Als Material werden meistens die Dichtungswerkstoffe NBR, FKM und FPM verwendet.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht366 g
Min. Durchmesser292 mm
Max. Durchmesser322 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungva
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879090
127,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
152,23 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
127,92 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
107,45 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
95,69 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
86,99 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
80,93 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
74,79 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
68,82 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
67,20 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
66,01 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std