V 100 A FKM 60 V-Ring

V-Ring (V) 100 A - In der Form vulkanisiert (FORM)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67034854
Rubix:142234
Hersteller:67034854
V 100 A FKM 60 V-Ring

Technische Zusammenfassung

Min. Durchmesser90 mm
Max. Durchmesser102 mm
Werkstofffkm/fpm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V 100 A FKM 60 V-Ring


V-Ringe werden in der Regel für drucklose Abdichtungen gegen Schmutz, Spritzwasser und Öl an beweglichen Wellen eingesetzt. Dabei wirkt die V-förmige Dichtlippe, die dem V-Ring den Namen gab, axial. Als Material werden meistens die Dichtungswerkstoffe NBR, FKM und FPM verwendet.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht22 g
Min. Durchmesser90 mm
Max. Durchmesser102 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungva
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879090
11,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,41 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
11,27 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
9,47 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
8,43 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
7,66 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
7,13 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
6,59 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
6,06 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
5,92 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
5,82 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std