V 28 S NBR 60 V-Ring
V-Ring (V) 28 S - ozonbeständig (OZB) - In der Form vulkanisiert (FORM)
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:49432095
Rubix:37308
Hersteller:49432095


Technische Zusammenfassung
| Min. Durchmesser | 27 mm |
|---|---|
| Max. Durchmesser | 29 mm |
| Werkstoff | nbr |
Produktdetails : V 28 S NBR 60 V-Ring
V-Ringe werden in der Regel für drucklose Abdichtungen gegen Schmutz, Spritzwasser und Öl an beweglichen Wellen eingesetzt. Dabei wirkt die V-förmige Dichtlippe, die dem V-Ring den Namen gab, axial. Als Material werden meistens die Dichtungswerkstoffe NBR, FKM und FPM verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Min. Durchmesser | 27 mm |
| Max. Durchmesser | 29 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | vs |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std