V 90 A FKM 60 V-Ring

V-Ring (V) 90 A - In der Form vulkanisiert (FORM)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67037459
Rubix:148555
Hersteller:67037459
V 90 A FKM 60 V-Ring

Technische Zusammenfassung

Min. Durchmesser81 mm
Max. Durchmesser93 mm
Werkstofffkm/fpm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V 90 A FKM 60 V-Ring


V-Ringe werden in der Regel für drucklose Abdichtungen gegen Schmutz, Spritzwasser und Öl an beweglichen Wellen eingesetzt. Dabei wirkt die V-förmige Dichtlippe, die dem V-Ring den Namen gab, axial. Als Material werden meistens die Dichtungswerkstoffe NBR, FKM und FPM verwendet.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht19 g
Min. Durchmesser81 mm
Max. Durchmesser93 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungva
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879090
9,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,77 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
9,05 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
9,04 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
7,60 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
6,77 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
6,15 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
5,72 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
5,29 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
4,87 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
4,75 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
4,67 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std