V 275 A NBR 60 V-Ring

V-Ring (V) 275 A - ozonbeständig (OZB) - In der Form vulkanisiert (FORM)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:49427137
Rubix:37388
Hersteller:49427137
V 275 A NBR 60 V-Ring

Technische Zusammenfassung

Min. Durchmesser247 mm
Max. Durchmesser275 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V 275 A NBR 60 V-Ring


V-Ringe werden in der Regel für drucklose Abdichtungen gegen Schmutz, Spritzwasser und Öl an beweglichen Wellen eingesetzt. Dabei wirkt die V-förmige Dichtlippe, die dem V-Ring den Namen gab, axial. Als Material werden meistens die Dichtungswerkstoffe NBR, FKM und FPM verwendet.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht204 g
Min. Durchmesser247 mm
Max. Durchmesser275 mm
Werkstoffnbr
Ausführungva
HerkunftslandTW
Zolltarifcode40169300
7,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,02 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
7,58 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
6,37 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
5,67 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
5,16 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
4,80 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
4,43 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
4,08 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
3,98 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
3,91 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std