Referenzen
Dichtomatik:49433558
Rubix:37293
Hersteller:VA 16 60NBR NB603412


Technische Zusammenfassung
| Min. Durchmesser | 15,5 mm |
|---|---|
| Max. Durchmesser | 17,5 mm |
| Werkstoff | nbr |
Produktdetails : V 16 A NBR 60 V-Ring
Standardbauform Versteifungskörper, Gelenk und Dichtlippe
Stärken
Gute dynamische Dichtwirkung Ausgleich geringer axialer Bewegungen sowie von Winkel- und Radialversatz Geringe Anforderungen an Oberflächengüte der Gegenlauffläche Reibung verringert sich mit steigender Umfangsgeschwindigkeit
Technische Informationen
Attribute
| Min. Durchmesser | 15,5 mm |
|---|---|
| Max. Durchmesser | 17,5 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | va |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std