Referenzen
Uvex:6094407
Rubix:2997302
Hersteller:6094407
EAN:4048612042328


Technische Zusammenfassung
| Größe | 7 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
Produktdetails : UVEX-60944-07 Montagehandschuh unipur 6631 Gr. 7
Der Uvex Unipur 6631 ist ein leichter und geschmeidiger Schutzhandschuh mit bemerkenswerter Tastsensibilität. PU-Beschichtung auf der Handfläche und den Fingerspitzen.
Stärken
Flexibilität. Bemerkenswertes Tastempfinden. Hohe Abriebfestigkeit. Mechanische Beständigkeit.
Anwendungen
Präzise Montage. Präzisionsarbeit. Elektronisch. Automobile.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 7 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Hauptmaterial | polyamid |
| Schutzklasse | nein |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Herkunftsland | KR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
400,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Paar
476,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std