UVEX-60593-8 6059/3 Winter-Strick-Handschuh, Unilite Thermo Gr. 8

Uvex unilite thermo

Siehe technische Informationen

Referenzen

Uvex:6059308
Rubix:1682373
Hersteller:6059308
EAN:4048612032909
UVEX-60593-8 6059/3 Winter-Strick-Handschuh, Unilite Thermo Gr. 8

Technische Zusammenfassung

Größe8
Kälteschutz (EN 511)10
Hauptmaterialacryl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UVEX-60593-8 6059/3 Winter-Strick-Handschuh, Unilite Thermo Gr. 8


Der unilite thermo glove ist ein Schutzhandschuh, der für kalte Umgebungen entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch eine sehr flexible und widerstandsfähige Beschichtung aus. Das Futter aus Acryl und Schurwolle sorgt für außergewöhnlichen Tragekomfort. 2-Schicht-Konstruktion aus Acryl/Schurwolle (innen) und Polyamid/Elastan (außen).

Stärken

Isoliert vor Kälte. Angenehm zu tragen. Flexibel in den Bewegungen. Hohe Abriebfestigkeit und ausgezeichnete mechanische Beständigkeit (HPT-Beschichtung). Große Fingerfertigkeit. Gute Griffigkeit von Produkten oder Teilen in trockenen oder leicht feuchten Umgebungen.

Anwendungen

Arbeit in kalter Umgebung. Arbeit in einem Kühlraum. Gabelstapler fahren.

Technische Informationen


Attribute
Größe8
Kälteschutz (EN 511)10
Hauptmaterialacryl
Beschichtung der Handschuhepolymer
Farbeschwarz
HerkunftslandPK
6,25 € exkl. MwSt.
/ Paar
7,44 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe