RUBIFLEX XG27B, BLAU 9 NBR-Chemikalienschutzhandschuh
Uvex rubiflex S XG27B
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:6056009
Rubix:3109895
Hersteller:6056009
EAN:4048612026328

Produktdetails : RUBIFLEX XG27B, BLAU 9 NBR-Chemikalienschutzhandschuh
Neuer Chemikalienschutzhandschuh mit der innovativen Xtra Grip-Technologie, die Schutz und Griffigkeit mit außergewöhnlichem Tragekomfort verbindet. Neben dem Komfort bieten Chemikalienschutzhandschuhe aus Strick einen guten Schutz vor mechanischen Risiken.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 9 |
|---|---|
| Länge | 27 mm |
| Hauptmaterial | nitril |
| Farbe | schwarz |
| Stärke | 0,4 mm |
| Werkstoff | nbr spezial (nitril-kautschuk) + xg-haftbeschichtung |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Paar
136,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
