60560-08 Rubiflex S XG27B 60560 Gr. 8 Uvex Schutzhandschuh
Uvex rubiflex S XG27B
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:6056008
Rubix:3174308
Hersteller:6056008
EAN:4048612026304

Produktdetails : 60560-08 Rubiflex S XG27B 60560 Gr. 8 Uvex Schutzhandschuh
Neuer Chemikalienschutzhandschuh mit der innovativen Xtra Grip-Technologie, die Schutz und Griffigkeit mit außergewöhnlichem Tragekomfort verbindet. Neben dem Komfort bieten Chemikalienschutzhandschuhe aus Strick einen guten Schutz vor mechanischen Risiken.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 8 |
|---|---|
| Länge | 27 mm |
| Hauptmaterial | nitril |
| Farbe | schwarz |
| Stärke | 0,4 mm |
| Werkstoff | spezial-nbr (nitril-kautschuk) + xg haftende beschichtung |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Paar
136,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
