UVEX PHYNOMIC ALLROUND 8 Schutzhandschuh,MR-Strick/phynomic
Uvex phynomic all round
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Uvex:6004908
Rubix:3109865
Hersteller:6004908
EAN:4048612044476


Technische Zusammenfassung
| Größe | 8 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polymer |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
Dokumente
Produktdetails : UVEX PHYNOMIC ALLROUND 8 Schutzhandschuh,MR-Strick/phynomic
Der uvex phynomic allround Schutzhandschuh ist ein vielseitiger Handschuh, der speziell für Arbeiten entwickelt wurde, bei denen höchste Präzision gefragt ist. Leicht und flexibel bietet er außergewöhnlichen Tragekomfort und gewährleistet gleichzeitig einen hervorragenden Grip bei trockenen und leicht feuchten Bedingungen. Durch seine ergonomische Passform und die Beschichtung aus Aqua-Polymer-Schaum bietet dieser Handschuh zuverlässigen Schutz und eine hohe Abriebfestigkeit.
Eigenschaften:
Dieser Feingreifhandschuh ist so konzipiert, dass er sich wie eine „zweite Haut“ anfühlt und bietet somit ein hervorragendes Tastgefühl und höchste Fingerfertigkeit beim Montieren von Bauteilen. Dank der innovativen uvex 3D-Ergo-Technologie passt sich der Handschuh perfekt der Hand an und bietet optimale Hautverträglichkeit sowie ganztägigen Tragekomfort. Die Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung an Handfläche und Fingerspitzen sorgt für sicheren Halt auf trockenen und leicht feuchten Oberflächen und unterstützt gleichzeitig die Atmungsaktivität, wodurch Schweißbildung reduziert wird.
Spezifikationen:
• Materialien: Elastan, Polyamid (PA)
• Beschichtungsbereich: Fingerspitzen, Handfläche
• Beschichtung: Aqua-Polymer-Schaum
• Gestrickte Stulpe
• uvex Technologie: 3D-Ergo-Technologie
• Farben: Grau, Schwarz
• Wiederverwendbar
Normen:
Dieser uvex phynomic allround Schutzhandschuh erfüllt die folgenden Normen:
• EN ISO 21420: Legt die allgemeinen Anforderungen an Schutzhandschuhe fest, insbesondere in Bezug auf Ergonomie, Unbedenklichkeit und Tragekomfort.
• EN 388: Bewertet den mechanischen Schutz mit Leistungswerten von 3121, was eine gute Abriebfestigkeit (3/4), Schnittfestigkeit (1/4), Weiterreißfestigkeit (2/4) und Durchstichfestigkeit (1/4) bedeutet.
• Zertifizierungen: Dermatologisch getestet durch proDerm und zertifiziert nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® – garantiert frei von Schadstoffen und besonders hautfreundlich.
Markeninformationen:
Uvex ist eine renommierte Marke im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung und spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung hochwertiger Sicherheitsprodukte. Seit der Gründung im Jahr 1926 steht uvex für Innovation und Verlässlichkeit in der Arbeitssicherheit, sowohl in der Industrie als auch im Bauwesen und Handwerk. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, Schutzlösungen zu bieten, die sowohl die Sicherheit als auch den Tragekomfort verbessern. Mit zahlreichen Patenten und internationaler Präsenz setzt uvex kontinuierlich Maßstäbe im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung.
Eigenschaften:
Dieser Feingreifhandschuh ist so konzipiert, dass er sich wie eine „zweite Haut“ anfühlt und bietet somit ein hervorragendes Tastgefühl und höchste Fingerfertigkeit beim Montieren von Bauteilen. Dank der innovativen uvex 3D-Ergo-Technologie passt sich der Handschuh perfekt der Hand an und bietet optimale Hautverträglichkeit sowie ganztägigen Tragekomfort. Die Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung an Handfläche und Fingerspitzen sorgt für sicheren Halt auf trockenen und leicht feuchten Oberflächen und unterstützt gleichzeitig die Atmungsaktivität, wodurch Schweißbildung reduziert wird.
Spezifikationen:
• Materialien: Elastan, Polyamid (PA)
• Beschichtungsbereich: Fingerspitzen, Handfläche
• Beschichtung: Aqua-Polymer-Schaum
• Gestrickte Stulpe
• uvex Technologie: 3D-Ergo-Technologie
• Farben: Grau, Schwarz
• Wiederverwendbar
Normen:
Dieser uvex phynomic allround Schutzhandschuh erfüllt die folgenden Normen:
• EN ISO 21420: Legt die allgemeinen Anforderungen an Schutzhandschuhe fest, insbesondere in Bezug auf Ergonomie, Unbedenklichkeit und Tragekomfort.
• EN 388: Bewertet den mechanischen Schutz mit Leistungswerten von 3121, was eine gute Abriebfestigkeit (3/4), Schnittfestigkeit (1/4), Weiterreißfestigkeit (2/4) und Durchstichfestigkeit (1/4) bedeutet.
• Zertifizierungen: Dermatologisch getestet durch proDerm und zertifiziert nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® – garantiert frei von Schadstoffen und besonders hautfreundlich.
Markeninformationen:
Uvex ist eine renommierte Marke im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung und spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung hochwertiger Sicherheitsprodukte. Seit der Gründung im Jahr 1926 steht uvex für Innovation und Verlässlichkeit in der Arbeitssicherheit, sowohl in der Industrie als auch im Bauwesen und Handwerk. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, Schutzlösungen zu bieten, die sowohl die Sicherheit als auch den Tragekomfort verbessern. Mit zahlreichen Patenten und internationaler Präsenz setzt uvex kontinuierlich Maßstäbe im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung.
Stärken
• Ergonomische Passform für höchsten Tragekomfort und präzises Arbeiten
• Hervorragende Atmungsaktivität durch Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung – reduziert Schwitzen
• Gute Abriebfestigkeit für eine längere Lebensdauer
• Zuverlässiger Grip bei trockenen und leicht feuchten Oberflächen – für mehr Sicherheit bei der Handhabung
• Frei von Schadstoffen – hautfreundlich und angenehm zu tragen
• Hervorragende Atmungsaktivität durch Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung – reduziert Schwitzen
• Gute Abriebfestigkeit für eine längere Lebensdauer
• Zuverlässiger Grip bei trockenen und leicht feuchten Oberflächen – für mehr Sicherheit bei der Handhabung
• Frei von Schadstoffen – hautfreundlich und angenehm zu tragen
Anwendungen
Der Handschuh eignet sich ideal für zahlreiche Branchen und Tätigkeiten, bei denen präzises Arbeiten und sicheres Handling gefragt sind. Besonders empfohlen wird er für:
• Präzisionsarbeiten mit sensibler Handhabung
• Montagearbeiten, bei denen ein gutes Tastgefühl und hohe Beweglichkeit erforderlich sind
• Instandhaltungsarbeiten in der Industrie, bei denen Schutz und Fingerfertigkeit wichtig sind
• Versand- und Logistiktätigkeiten für einen sicheren Griff
• Verpackungsarbeiten mit wiederholtem und sicherem Handling
• Vielfältige Wartungsarbeiten in trockenen und leicht feuchten Umgebungen
• Präzisionsarbeiten mit sensibler Handhabung
• Montagearbeiten, bei denen ein gutes Tastgefühl und hohe Beweglichkeit erforderlich sind
• Instandhaltungsarbeiten in der Industrie, bei denen Schutz und Fingerfertigkeit wichtig sind
• Versand- und Logistiktätigkeiten für einen sicheren Griff
• Verpackungsarbeiten mit wiederholtem und sicherem Handling
• Vielfältige Wartungsarbeiten in trockenen und leicht feuchten Umgebungen
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 8 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polymer |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
| Hauptmaterial | polyamid |
| Schutzklasse | nein |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Nutzungsumgebung | ölig oder fettig |
| Packung | 10 |
| Werkstoff | polyamid / elastan |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Paar
51,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std