LOCTITE AA 3504 LC 1L FLASCHE Strukturklebstoff UV aushärtend (Acrylat)
UV-Konstruktionsklebstoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Loctite:AA 3504 LC 1L
Rubix:507529
EAN:5010266347226

Produktdetails : LOCTITE AA 3504 LC 1L FLASCHE Strukturklebstoff UV aushärtend (Acrylat)
LOCTITE AA 3504 ist ein bernsteinfarbener No-Mix-Strukturklebstoff mit hoher Temperaturbeständigkeit, guter Schlagfestigkeit und guter Feuchtigkeitsbeständigkeit. Er ist niedrigviskos und hat einen Einsatztemperaturbereich bis +120 °C. Er erzielt eine Zugscherfestigkeit von 22 N/mm² und benötigt einen Aktivator, LOCTITE SF 7649 sowie zusätzliche UV-Aushärtung.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 250 ml |
|---|---|
| Zolltarifcode | 35069190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
905,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.078,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage