LOCTITE AA 3321 LC 25ML SPRITZE Strukturklebstoff UV aushärtend (Acrylat) Medizintechnik
UV-Klebstoff Medical
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:AA 3321
Rubix:507506
Hersteller:195680
EAN:0079340260603

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE AA 3321 LC 25ML SPRITZE Strukturklebstoff UV aushärtend (Acrylat) Medizintechnik
LOCTITE AA 3321 ist ein transparenter, hellgelber, universell einsetzbarer lichthärtender Sofortklebstoff auf Acrylatbasis, geeignet für Metalle und für Kunststoffe mit Neigung zur Spannungsrissbildung, erzielt schnelle, steuerbare Aushärtung. Die Durchhärtetiefe ist >13 mm. Berührungstrocken nach >30 Sekunden. Handfest in 12 Sekunden. Shore-Härte: D 53. Sehr hohe Viskosität von 5.500 mPa·s. Nach ISO 10993 qualifiziert.
LOCTITE AA 3321 ist ein transparenter, hellgelber, universell einsetzbarer lichthärtender Sofortklebstoff auf Acrylatbasis, geeignet für Metalle und für Kunststoffe mit Neigung zur Spannungsrissbildung, erzielt schnelle, steuerbare Aushärtung. Die Durchhärtetiefe ist >13 mm. Berührungstrocken nach >30 Sekunden. Handfest in 12 Sekunden. Shore-Härte: D 53. Sehr hohe Viskosität von 5.500 mPa·s. Nach ISO 10993 qualifiziert.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | farblos |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 25 ml |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std