08613 Urethan-Klebstoff für Frontscheiben, schnellaushärtend
3M™ Urethan-Klebstoff für Frontscheiben
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:08613
Rubix:3479790
Hersteller:7000077198
EAN:4046719274840




Dokumente
Produktdetails : 08613 Urethan-Klebstoff für Frontscheiben, schnellaushärtend
Mit dem 3M™ Urethan-Klebstoff für Frontscheiben verkleben Sie Front-, Seiten- und Heckscheiben. Unser Urethan-Frontscheibenklebstoff (verschiedene Einkomponenten-Polyurethan-Klebstoffe) härtet rasch aus, sodass das Fahrzeug schnell wieder bewegt werden kann.
Die 3M™ Polyurethan-Nahtversiegler bestehen aus hochfester 1K-Klebedichtmasse und härten bei Luftfeuchtigkeit innerhalb von 24 Stunden zu einem robusten, flexiblen Material aus. (Die Aushärtegeschwindigkeit ist abhängig von der Raupendicke und den Umgebungsbedingungen.) Temperaturbeständig von –40 °C bis +90 °C (kurzfristig bis 120 °C). Ideal zum Abdichten von mittelbreiten und breiten Karosseriefugen und Schweißnähten. Auch für Holz und Kunststoff geeignet. Direkt auf blanken Stahl auftragbar; als durchschweißbares Dichtungsmittel geeignet. Hierzu muss das Produkt noch feucht sein (innerhalb von 35 Minuten nach dem Auftragen). Vor dem Auftragen von wasserbasierten Basislacken muss das Produkt aushärten (mindestens 45 Minuten).
Stärken
• Mittelviskoser, feuchtigkeitshärtender Einkomponenten-Urethan-Klebstoff
• Zum Verkleben von Frontscheiben und zum Fixieren von Glasteilen
• Kurze Wegfahrzeit
• Einfache Extrusion mit 3M™ Applikatoren.
Anwendungen
Verbindung - Windschutzscheiben-Installation
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 530 g |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Fassungsvermögen | 310 ml |
| Min. Temperatur | -25 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
205,08 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
244,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage