LOCTITE 415 20G FLASCHE Sofortklebstoff CA Loctite 415 20G farblos/ transparent
Sofortklebstoff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:415
Rubix:67033
Hersteller:1921842
EAN:5010266008387

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 415 20G FLASCHE Sofortklebstoff CA Loctite 415 20G farblos/ transparent
Für Montageprozesse mit Anforderungen an eine schnelle Fixierung entwickelt, kombiniert LOCTITE® 415 eine feuchtigkeitsinitiierte Aushärtung mit einer optimal abgestimmten Viskosität für geringe Spaltmaße. Dieser auf Methyl basierende Sekundenkleber ermöglicht das zuverlässige Verkleben von Metallen und zahlreichen Kunststoffen innerhalb von 20 bis 40 Sekunden.
Eigenschaften:
LOCTITE® 415 ist ein einkomponentiger Sekundenklebstoff auf Basis der Cyanacrylat-Technologie (Methyl). Die mittlere bis hohe Viskosität erleichtert die präzise Montage von kleinen bis mittelgroßen Bauteilen, insbesondere auf metallischen Oberflächen. Die Aushärtung erfolgt durch Luftfeuchtigkeit und wird beschleunigt, wenn der Klebstoff zwischen zwei Kontaktflächen eingeschlossen ist. Das Produkt ist transparent, farblos und lösungsmittelfrei. Es eignet sich für die Verklebung von Metallen, Gummi sowie vielen Kunststoffen. Schwer verklebbare Kunststoffe wie Polypropylen (PP), Polyethylen (PE) oder Polytetrafluorethylen (PTFE) können in Kombination mit den Primern LOCTITE® SF 770 oder LOCTITE® SF 7239 zuverlässig gefügt werden.
Spezifikationen:
• Technologie: Cyanacrylat
• Chemische Basis: Methyl
• Aussehen: klare Flüssigkeit, farblos bis hellgelb
• Viskosität (25 °C, Brookfield LVF, Spindel 2, 12 U/min): 1.100 bis 1.600 mPa·s
• Viskosität (25 °C, Kegel & Platte, 100 s⁻¹): 900 bis 1.500 mPa·s
• Dichte bei 25 °C: 1,1
• Fixierzeit: 20 bis 40 Sekunden
• Spaltüberbrückung: bis 0,2 mm
• Empfohlener Spalt für optimale Leistung: 0,05 mm
• Scherfestigkeit auf gestrahltem Stahl (ISO 4587, 24 h bei 22 °C): 20 bis 30 N/mm²
• Scherfestigkeit auf gestrahltem Aluminium (ISO 4587, 24 h bei 22 °C): 15 bis 22 N/mm²
• Zugfestigkeit auf gestrahltem Stahl (ISO 6922, 24 h bei 22 °C): 12 bis 25 N/mm²
• Durchschlagsfestigkeit: 25 kV/mm
• Empfohlene Lagertemperatur: 2 °C bis 8 °C
Normen:
• Produkt entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) zur Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien
• Einstufung und Kennzeichnung erfolgen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen
Eigenschaften:
LOCTITE® 415 ist ein einkomponentiger Sekundenklebstoff auf Basis der Cyanacrylat-Technologie (Methyl). Die mittlere bis hohe Viskosität erleichtert die präzise Montage von kleinen bis mittelgroßen Bauteilen, insbesondere auf metallischen Oberflächen. Die Aushärtung erfolgt durch Luftfeuchtigkeit und wird beschleunigt, wenn der Klebstoff zwischen zwei Kontaktflächen eingeschlossen ist. Das Produkt ist transparent, farblos und lösungsmittelfrei. Es eignet sich für die Verklebung von Metallen, Gummi sowie vielen Kunststoffen. Schwer verklebbare Kunststoffe wie Polypropylen (PP), Polyethylen (PE) oder Polytetrafluorethylen (PTFE) können in Kombination mit den Primern LOCTITE® SF 770 oder LOCTITE® SF 7239 zuverlässig gefügt werden.
Spezifikationen:
• Technologie: Cyanacrylat
• Chemische Basis: Methyl
• Aussehen: klare Flüssigkeit, farblos bis hellgelb
• Viskosität (25 °C, Brookfield LVF, Spindel 2, 12 U/min): 1.100 bis 1.600 mPa·s
• Viskosität (25 °C, Kegel & Platte, 100 s⁻¹): 900 bis 1.500 mPa·s
• Dichte bei 25 °C: 1,1
• Fixierzeit: 20 bis 40 Sekunden
• Spaltüberbrückung: bis 0,2 mm
• Empfohlener Spalt für optimale Leistung: 0,05 mm
• Scherfestigkeit auf gestrahltem Stahl (ISO 4587, 24 h bei 22 °C): 20 bis 30 N/mm²
• Scherfestigkeit auf gestrahltem Aluminium (ISO 4587, 24 h bei 22 °C): 15 bis 22 N/mm²
• Zugfestigkeit auf gestrahltem Stahl (ISO 6922, 24 h bei 22 °C): 12 bis 25 N/mm²
• Durchschlagsfestigkeit: 25 kV/mm
• Empfohlene Lagertemperatur: 2 °C bis 8 °C
Normen:
• Produkt entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) zur Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien
• Einstufung und Kennzeichnung erfolgen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen
Stärken
• Reduzierte Stillstandszeiten durch kurze Fixierzeit von 20–40 Sekunden
• Präzise Bauteilmontage bei geringen Spaltmaßen bis 0,2 mm
• Breite Materialkompatibilität mit Metallen, Elastomeren und Kunststoffen
• Verklebung von Polyolefinen durch Einsatz geeigneter Primer möglich
• Präzise Bauteilmontage bei geringen Spaltmaßen bis 0,2 mm
• Breite Materialkompatibilität mit Metallen, Elastomeren und Kunststoffen
• Verklebung von Polyolefinen durch Einsatz geeigneter Primer möglich
Anwendungen
Dieser Industrieklebstoff eignet sich für die Montage von Metallkomponenten in der mechanischen Industrie, Elektromechanik und im Maschinenbau. Ideal für Klebeprozesse in der Instandhaltung, Werkstattanwendungen sowie Serienfertigung, bei denen kurze Aushärtezeiten erforderlich sind. Darüber hinaus wird der Sekundenkleber für die Verbindung von Gummi- und Kunststoffteilen in der Automobilindustrie, Elektronikfertigung und im Gerätebau eingesetzt. Dank seiner hohen dielektrischen Festigkeit ist er besonders geeignet für Anwendungen mit elektrischer Isolation, beispielsweise in elektronischen und elektrotechnischen Baugruppen.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | farblos |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 20 ml |
| Zolltarifcode | 39069090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std