125G.50 2K-Konstruktionskleb. auf Epoxidharzbasis Grau
3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP125 Grau
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:DP125ADHGY48.5
Rubix:3479830
Hersteller:7100379636
EAN:04054596677029

Dokumente
Produktdetails : 125G.50 2K-Konstruktionskleb. auf Epoxidharzbasis Grau
Der 3M™ Scotch-Weld™ DP125 Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis ist eine leistungsstarke Lösung für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Er sorgt für eine starke und zugleich flexible Verbindung auf verschiedensten Materialien wie Metall, Glas, Holz und zahlreichen Kunststoffen. Dank seiner speziellen Formulierung bietet er einer hervorragende Beständigkeit gegenüber Vibrationen, Stößen und thermischen Belastungen, wobei selbst bei Ausdehnung oder Schrumpfung der Werkstoffe die Klebkraft zuverlässig erhalten bleibt.
Eigenschaften:
Es handelt sich hierbei um einen flexiblen Klebstoff mit mittlerer Viskosität, der einen gleichmäßigen, kontrollierten Fluss für präzises Auftragen ermöglicht. Mit einer Verarbeitungszeit von 20 - 25 Minuten lässt sich das Material optimal positionieren, bevor die Aushärtung beginnt. Der Klebstoff überzeugt durch seine hervorragende Stoß- und Vibrationsfestigkeit und sorgt so für dauerhafte Verbindungen verschiedenster Materialien. Seine breite Substratverträglichkeit – darunter Metalle, Kunststoffe und Verbundwerkstoffe – macht ihn zur idealen Wahl für Anwendungen, welche hohe mechanische und thermische Belastbarkeit erfordern. Zusätzlich gewährleistet sein geringer Geruch und die einfache Handhabung einen hohen Anwendungskomfort in industriellen Umgebungen.
Spezifikationen:
• Chemische Basis: Epoxidharz (Teil B) und Amin (Teil A)
• Mischungsverhältnis: 1:1
• Verarbeitungszeit: 20 - 25 Minuten
• Viskosität bei Raumtemperatur: 55.000 mPa·s (Brookfield RVF, Spindel #7, 20 U/min)
• Dichte: 1,25 g/cm³ (Teil B) / 1,01 g/cm³ (Teil A)
• Scherfestigkeit (entfettetes Aluminium, ASTM D1002-72): 30 MPa bei 23 °C
• Schälfestigkeit (entfettetes Aluminium, ASTM D3167): 16,7 N/mm bei 23 °C
• Aushärtungsdauer: 48 Stunden bei 24 °C (beschleunigbar auf 2 Stunden bei 93 °C)
Normen:
Dieser Klebstoff erfüllt verschiedene industrielle Normen und steht somit für hohe Zuverlässigkeit und Festigkeit:
• Dynamische Scherfestigkeit (ASTM D1002-72): getestet nach Raumtemperatur- und 70 °C-Aushärtung; erreicht 30 MPa auf entfettetem Aluminium.
• Bell-Schältest (ASTM D3167): gemessen nach Aushärtung, erreicht 16,7 N/mm.
• Verarbeitungszeit und Aushärtung: erfüllt die Anforderungen industrieller Anwendungen mit vollständiger Aushärtung nach 48 Stunden bei 24 °C – beschleunigt auf 2 Stunden bei 93 °C möglich.
Markeninformationen:
3M wurde 1902 unter dem Namen Minnesota Mining & Manufacturing gegründet und hat sich durch bahnbrechende Innovationen – etwa im Bereich Schleifpapier und Abdeckband – als globaler Marktführer etabliert. Heute ist 3M ein weltweit tätiges Unternehmen mit zehntausenden von Mitarbeitenden weltweit. Mit einer Vielzahl von Produkten ist 3M bekannt für seine innovativen Lösungen in Bereichen wie Gesundheitswesen, Industrie und Arbeitssicherheit. Mit mehr als 113.000 Patenten und kontinuierlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung verwandelt 3M wissenschaftliche Ideen in praxisnahe Lösungen, welche das tägliche Leben weltweit verbessern.
Stärken:
• Hervorragende Stoß- und Vibrationsbeständigkeit – ideal für mechanisch beanspruchte Anwendungen
• Dauerhafte Haftung auf zahlreichen Substraten, darunter Metall, Holz und Kunststoffe
• Hohe Flexibilität und Schälfestigkeit für zuverlässige Langzeitleistung
• Leicht und kontrolliert aufzutragen, dank mittlerer Viskosität und gleichmäßigem Fluss
• 20 - 25 Minuten Verarbeitungszeit für optimales Justieren vor Aushärtung
• Möglichkeit zur beschleunigten Aushärtung bei 93 °C für schnellere Produktionsprozesse
Anwendungen:
• Montage von industriellen Bauteilen unter dynamischer Belastung
• Befestigung von Metall-, Kunststoff- und Holzkonstruktionen in der Fertigungsindustrie
• Klebeanwendungen bei thermischer Ausdehnung und Kontraktion
• Einsatz in Luft- und Raumfahrt sowie im Automobilbau für vibrationsbeständige Strukturverklebungen
• Vergießen und Beschichten von Elektronikkomponenten zum Schutz vor Umwelteinflüssen
Eigenschaften:
Es handelt sich hierbei um einen flexiblen Klebstoff mit mittlerer Viskosität, der einen gleichmäßigen, kontrollierten Fluss für präzises Auftragen ermöglicht. Mit einer Verarbeitungszeit von 20 - 25 Minuten lässt sich das Material optimal positionieren, bevor die Aushärtung beginnt. Der Klebstoff überzeugt durch seine hervorragende Stoß- und Vibrationsfestigkeit und sorgt so für dauerhafte Verbindungen verschiedenster Materialien. Seine breite Substratverträglichkeit – darunter Metalle, Kunststoffe und Verbundwerkstoffe – macht ihn zur idealen Wahl für Anwendungen, welche hohe mechanische und thermische Belastbarkeit erfordern. Zusätzlich gewährleistet sein geringer Geruch und die einfache Handhabung einen hohen Anwendungskomfort in industriellen Umgebungen.
Spezifikationen:
• Chemische Basis: Epoxidharz (Teil B) und Amin (Teil A)
• Mischungsverhältnis: 1:1
• Verarbeitungszeit: 20 - 25 Minuten
• Viskosität bei Raumtemperatur: 55.000 mPa·s (Brookfield RVF, Spindel #7, 20 U/min)
• Dichte: 1,25 g/cm³ (Teil B) / 1,01 g/cm³ (Teil A)
• Scherfestigkeit (entfettetes Aluminium, ASTM D1002-72): 30 MPa bei 23 °C
• Schälfestigkeit (entfettetes Aluminium, ASTM D3167): 16,7 N/mm bei 23 °C
• Aushärtungsdauer: 48 Stunden bei 24 °C (beschleunigbar auf 2 Stunden bei 93 °C)
Normen:
Dieser Klebstoff erfüllt verschiedene industrielle Normen und steht somit für hohe Zuverlässigkeit und Festigkeit:
• Dynamische Scherfestigkeit (ASTM D1002-72): getestet nach Raumtemperatur- und 70 °C-Aushärtung; erreicht 30 MPa auf entfettetem Aluminium.
• Bell-Schältest (ASTM D3167): gemessen nach Aushärtung, erreicht 16,7 N/mm.
• Verarbeitungszeit und Aushärtung: erfüllt die Anforderungen industrieller Anwendungen mit vollständiger Aushärtung nach 48 Stunden bei 24 °C – beschleunigt auf 2 Stunden bei 93 °C möglich.
Markeninformationen:
3M wurde 1902 unter dem Namen Minnesota Mining & Manufacturing gegründet und hat sich durch bahnbrechende Innovationen – etwa im Bereich Schleifpapier und Abdeckband – als globaler Marktführer etabliert. Heute ist 3M ein weltweit tätiges Unternehmen mit zehntausenden von Mitarbeitenden weltweit. Mit einer Vielzahl von Produkten ist 3M bekannt für seine innovativen Lösungen in Bereichen wie Gesundheitswesen, Industrie und Arbeitssicherheit. Mit mehr als 113.000 Patenten und kontinuierlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung verwandelt 3M wissenschaftliche Ideen in praxisnahe Lösungen, welche das tägliche Leben weltweit verbessern.
Stärken:
• Hervorragende Stoß- und Vibrationsbeständigkeit – ideal für mechanisch beanspruchte Anwendungen
• Dauerhafte Haftung auf zahlreichen Substraten, darunter Metall, Holz und Kunststoffe
• Hohe Flexibilität und Schälfestigkeit für zuverlässige Langzeitleistung
• Leicht und kontrolliert aufzutragen, dank mittlerer Viskosität und gleichmäßigem Fluss
• 20 - 25 Minuten Verarbeitungszeit für optimales Justieren vor Aushärtung
• Möglichkeit zur beschleunigten Aushärtung bei 93 °C für schnellere Produktionsprozesse
Anwendungen:
• Montage von industriellen Bauteilen unter dynamischer Belastung
• Befestigung von Metall-, Kunststoff- und Holzkonstruktionen in der Fertigungsindustrie
• Klebeanwendungen bei thermischer Ausdehnung und Kontraktion
• Einsatz in Luft- und Raumfahrt sowie im Automobilbau für vibrationsbeständige Strukturverklebungen
• Vergießen und Beschichten von Elektronikkomponenten zum Schutz vor Umwelteinflüssen
Stärken
• Hervorragende Stoß- und Vibrationsbeständigkeit – ideal für mechanisch beanspruchte Anwendungen
• Dauerhafte Haftung auf zahlreichen Substraten, darunter Metall, Holz und Kunststoffe
• Hohe Flexibilität und Schälfestigkeit für zuverlässige Langzeitleistung
• Leicht und kontrolliert aufzutragen, dank mittlerer Viskosität und gleichmäßigem Fluss
• 20 - 25 Minuten Verarbeitungszeit für optimales Justieren vor Aushärtung
• Möglichkeit zur beschleunigten Aushärtung bei 93 °C für schnellere Produktionsprozesse
• Dauerhafte Haftung auf zahlreichen Substraten, darunter Metall, Holz und Kunststoffe
• Hohe Flexibilität und Schälfestigkeit für zuverlässige Langzeitleistung
• Leicht und kontrolliert aufzutragen, dank mittlerer Viskosität und gleichmäßigem Fluss
• 20 - 25 Minuten Verarbeitungszeit für optimales Justieren vor Aushärtung
• Möglichkeit zur beschleunigten Aushärtung bei 93 °C für schnellere Produktionsprozesse
Anwendungen
• Montage von industriellen Bauteilen unter dynamischer Belastung
• Befestigung von Metall-, Kunststoff- und Holzkonstruktionen in der Fertigungsindustrie
• Klebeanwendungen bei thermischer Ausdehnung und Kontraktion
• Einsatz in Luft- und Raumfahrt sowie im Automobilbau für vibrationsbeständige Strukturverklebungen
• Vergießen und Beschichten von Elektronikkomponenten zum Schutz vor Umwelteinflüssen
• Befestigung von Metall-, Kunststoff- und Holzkonstruktionen in der Fertigungsindustrie
• Klebeanwendungen bei thermischer Ausdehnung und Kontraktion
• Einsatz in Luft- und Raumfahrt sowie im Automobilbau für vibrationsbeständige Strukturverklebungen
• Vergießen und Beschichten von Elektronikkomponenten zum Schutz vor Umwelteinflüssen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 85,875 g |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Fassungsvermögen | 48,5 ml |
| Min. Temperatur | -55 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
350,52 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
417,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage