LOCTITE 5203 50ML AKKORDEONFLASCHE Anaerobe Flächendichtung niedrigfest
Flächendichtung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:5203
Rubix:66966
Hersteller:232305

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 5203 50ML AKKORDEONFLASCHE Anaerobe Flächendichtung niedrigfest
Loctite 5203 BO 50ml
LOCTITE 5203 ist eine Flächendichtung auf Methacrylatbasis und ideal für Anwendungen geeignet, bei denen eine sehr niedrige Festigkeit besonders wichtig ist (einfache Demontage). Das Produkt wird zum Dichten von bearbeiteten, verwindungssteifen Metallflanschen eingesetzt und erreicht Handfestigkeit in 10 Minuten (Stahl) bzw. 20 Minuten (Aluminium). Es ist anaerob härtend und eignet sich für Spaltgrößen bis 0,125 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 47x49x141 mm |
|---|---|
| Farbe | rot |
| Fassungsvermögen | 50 ml |
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Trocknungszeit | 20 min |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen