75 Scotch Weld Sprühklebstoff, farblos 500 ml
3M™ Sprühklebstoff auf Basis Synthetischer Elastomere Repositionable 75
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:LS75
Rubix:1982304
Hersteller:7000116775
EAN:5900422098522




Dokumente
Produktdetails : 75 Scotch Weld Sprühklebstoff, farblos 500 ml
3M™ Repositionable 75 ist ein sprühbarer Lösemittelklebstoff auf Basis synthetischer Elastomere für wiederlösbare und repositionierbare Verbindungen. Haftung in Sekunden – dabei jedoch dauerklebrig (repositionierbar und wiederlösbar).
Das Produkt mit langer Ablüftzeit und Klebspanne bildet starke Verbindungen auf schwer zu klebenden Materialien. Neben Gummi klebt Hi-Tack 76 auch einige niederenergetische Kunststoffe.
Stärken
• wiederlösbare Verbindung bei einseitigem und dünnem Auftrag
• Kleben empfindlicher und leichtgewichtiger Substrate ohne Zerstörung der Oberflächen
• Dauerklebrig mit schneller Anfangshaftung (kann häufig repositioniert werden)
• kein Verfärben – keine Wellenbildung – kein Durchschlagen
• Wiederlösbare Klebung bei einseitigem und dünnem Auftrag – beidseitiger und dicker Auftrag führt zur dauerhaften Verbindung
• verhindert Faltenbildung bei leichten Materialien während der Klebung
Anwendungen
Repositionierbar und ablösbar || Zum vorübergehenden Befestigen und Positionieren leichtgewichtiger Materialien || Zum Kleben von Papier, Karton, Acetat, Folie, Textilien, Kunststoffbögen usw.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 488 g |
|---|---|
| Farbe | farblos |
| Fassungsvermögen | 500 ml |
| Min. Temperatur | -20 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std