Referenzen
Ersetzte Ref.:TRUARC9BR
Spartex:TRUARC8
Rubix:553045
Hersteller:006799.00000.0080.000
EAN:4043952478943


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16,3 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN6799 RA 8X1 FST PH Sicherungsscheibe für Wellen
DIN 6799 Federstahl Sicherungsscheiben für Wellen Abmessung: 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1320 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 16,3 mm |
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 1 mm |
| Norm | DIN 6799 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
16,3 mm
Außendurchmesser
8 mm