Sicherungsring und Federring Spartex RONDSCHNORR9X5A2, Innendurchmesser: 5 mm | Material/Verarbeitung: Edelstahl A2 | Norm: Nicht Standard

Sicherungsscheiben Form "S"

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:RONDSCHNORR9X5A2
Rubix:115024
Hersteller:9093205
EAN:4043377243164
S5 1.4310 Sperrzahnscheibe, beidseitig gezahnt
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser9 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : S5 1.4310 Sperrzahnscheibe, beidseitig gezahnt


Sperrzahnscheibe, beidseitig gezahnt
Schnorr Sicherungsscheiben "S" A2 9X5X0,6
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser9 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Stärke0,6 mm
Typschnorr-sicherungsscheiben form 's
Normnicht standard
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,11 exkl. MwSt.
/ Stück
0,13 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an