DIN472 J 32X1.2 1.4122 Sicherungsring für Bohrungen
Sicherungsringe für Löcher
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:CIRINT32A2
Spartex:CIRI32A0329
Rubix:260
Hersteller:0472232
EAN:4043377040329


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 34,4 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
Produktdetails : DIN472 J 32X1.2 1.4122 Sicherungsring für Bohrungen
Sicherungsring für Bohrungen
Sicherungsringe für Bohrungen A1 32X
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 34,4 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Stärke | 1,2 mm |
| Typ | 0,221 |
| Norm | DIN 472 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
34,4 mm