DIN472 J 8X0.8 1.4122 Sicherungsring für Bohrungen
Sicherungsringe für Löcher
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:880988
Spartex:CIRI8A0596
Rubix:527026
Hersteller:047228
EAN:4043377040596


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8,7 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
Produktdetails : DIN472 J 8X0.8 1.4122 Sicherungsring für Bohrungen
Sicherungsring für Bohrungen
Sicherungsringe für Bohrungen A1 8X
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8,7 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Stärke | 0,8 mm |
| Typ | sicherungsringe für löcher |
| Norm | DIN 472 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
8,7 mm