WN9054 5.3X30X1.5 A2 Karosseriescheibe/Kotflügelscheibe
Unterlegscheiben für Karosserien
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONCAR30X5,3X1,5A2
Rubix:1415332
Hersteller:9054230 53
EAN:4043377209283


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 5,3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 30 mm |
Produktdetails : WN9054 5.3X30X1.5 A2 Karosseriescheibe/Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe/Kotflügelscheibe
Karoscheiben A2 30X5,3X1,5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 5,3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Stärke | 1,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
30 mm