WN9054 5.3X20X1.5 A2 Karosseriescheibe/Kotflügelscheibe
Unterlegscheiben für Karosserien
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONCAR20X5,3X1,5A2
Rubix:1169469
Hersteller:9054220 53
EAN:4043377209184


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 5,3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : WN9054 5.3X20X1.5 A2 Karosseriescheibe/Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe/Kotflügelscheibe
Karoscheiben A2 20X5,3X1,5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 5,3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Stärke | 1,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
20 mm