DIN9021 3.2X9X0.8 ST 140HV Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
Unterlegscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONPLU3,2
Rubix:170626
Hersteller:009021.00000.0032.000
EAN:4043952598368


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 3,2 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 9 mm |
Produktdetails : DIN9021 3.2X9X0.8 ST 140HV Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
DIN 9021 Stahl 100 HV galvanisch verzinkt Scheiben, Außen = 3 x Schraubend. Abmessung: 5,3 x 15 x1,2
Breite Flachscheibe Typ L D.3,2 Rohstahl DIN 9021
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3200 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 3,2 mm |
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 9 mm |
| Norm | DIN 9021 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Stärke | 0,8 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
3,2 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
9 mm
Durchmesser, metrisch
M3