Filteroptionen
Kategorien
  • karosseriescheibe (157)
  • 1Hersteller
  • spartex
    (157)
  • 3 Produkt (e) mit 157 Variante (n):

    Relevanz
    brand logobrand logo

    WN9054 6.4X25X1.5 A2 Karosseriescheibe/Kotflügelscheibe

    • Ersetzte Ref.:RONCAR25X6,4A2
    • spartex:RONCAR25X6,4X1,5A2
    • rubix:1665509
    • hersteller:9054225 64
    • ean:4043377209245
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:6,4 mm
    • Material/Verarbeitung:Edelstahl A2
    • Außendurchmesser:25 mm
    0,08 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    DIN9021 6.4X18X1.6 ST 140HV ZN Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser

    • Ersetzte Ref.:RONPLU6Z
    • spartex:RONPLU6,4Z
    • rubix:4194
    • hersteller:009021.00100.0064.000
    • ean:4043952598573
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:6,4 mm
    • Material/Verarbeitung:Stahl Verzinkt
    • Außendurchmesser:18 mm
    0,01 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    WN9054 5.3X20X1.5 ST ZN Karosseriescheibe/Kotflügelscheibe

    • spartex:MUDGUARDL5,3X20Z
    • rubix:6603
    • hersteller:088104.00100.0053.020
    • ean:4043952665619
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:5,3 mm
    • Material/Verarbeitung:Stahl Verzinkt
    • Außendurchmesser:20 mm
    0,02 € exkl. MwSt.
    / Stück