DIN9021 13X37X3 PA6.6 Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
Unterlegscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONPLU13PA6
Rubix:558527
Hersteller:009021.80000.0130.000
EAN:4043952598993


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 13 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Außendurchmesser | 37 mm |
Produktdetails : DIN9021 13X37X3 PA6.6 Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
DIN 9021 Stahl 100 HV galvanisch verzinkt Scheiben, Außen = 3 x Schraubend. Abmessung: 5,3 x 15 x1,2
Breite Flachscheibe Typ L D.13 Polyamid 6.6 DIN 9021
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 280 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Norm | DIN 9021 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Stärke | 3 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
13 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
37 mm
Durchmesser, metrisch
M12