WN9054 8.4X30X1.5 A2 Karosseriescheibe/Kotflügelscheibe

Unterlegscheiben für Karosserien

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:RONCAR30X8,4X1,5A2
Rubix:1289513
Hersteller:9054230 84
EAN:4043377209306
WN9054 8.4X30X1.5 A2 Karosseriescheibe/Kotflügelscheibe
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8,4 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Außendurchmesser30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9054 8.4X30X1.5 A2 Karosseriescheibe/Kotflügelscheibe


Karosseriescheibe/Kotflügelscheibe
Karoscheiben A2 30X8,4X1,5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser8,4 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Außendurchmesser30 mm
NormNICHT STANDARD
Durchmesser, metrischM8
Stärke1,5 mm
0,08 exkl. MwSt.
/ Stück
0,10 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Innendurchmesser

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

30 mm

Durchmesser, metrisch