DIN9021 17X50X3 PA6.6 Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
Unterlegscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONPLU17PA6
Rubix:558539
Hersteller:009021.80000.0170.000
EAN:4043952599006


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Außendurchmesser | 50 mm |
Produktdetails : DIN9021 17X50X3 PA6.6 Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
DIN 9021 Stahl 100 HV galvanisch verzinkt Scheiben, Außen = 3 x Schraubend. Abmessung: 5,3 x 15 x1,2
Breite Flachscheibe Typ L D.17 Polyamid 6.6 DIN 9021
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 615 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Norm | DIN 9021 |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Stärke | 3 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,17 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
37,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
17 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
50 mm
Durchmesser, metrisch
M16