DIN9021 15X44X3 ST 140HV Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
Unterlegscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONPLU15.140HV
Rubix:174644
Hersteller:009021.00000.0150.000
EAN:4043952598436


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 15 mm |
Produktdetails : DIN9021 15X44X3 ST 140HV Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
DIN 9021 Stahl 100 HV galvanisch verzinkt Scheiben, Außen = 3 x Schraubend. Abmessung: 5,3 x 15 x1,2
Breite Flachscheibe Typ L D.15 Rohstahl DIN 9021
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2844 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Norm | DIN 9021 |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Stärke | 3 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
15 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
15 mm
Durchmesser, metrisch
M14