DIN9021 20X56X4 ST 100HV Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
Unterlegscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONPLU20
Rubix:558544
Hersteller:009021.00000.0200.000
EAN:4043952598450


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 56 mm |
Produktdetails : DIN9021 20X56X4 ST 100HV Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
DIN 9021 Stahl 100 HV galvanisch verzinkt Scheiben, Außen = 3 x Schraubend. Abmessung: 5,3 x 15 x1,2
Breite Flachscheibe Typ L D.20 Rohstahl DIN 9021
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6066 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 56 mm |
| Norm | DIN 9021 |
| Durchmesser, metrisch | M18 |
| Stärke | 4 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
20 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
56 mm
Durchmesser, metrisch
M18