Flache und hochfeste Unterlegscheibe Spartex RONGOUJG24A2, Innendurchmesser: 24 mm | Außendurchmesser: 36 mm | Norm: DIN 1441
Unterlegscheiben für Dübel, grob
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONGOUJG24A2
Rubix:3373581
Hersteller:1441224
EAN:4043377134691


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Außendurchmesser | 36 mm |
Produktdetails : DIN1441 24X36X4 A2 Scheibe für Bolzen, grobe Ausführung
Scheibe für Bolzen, grobe Ausführung
Scheiben für Bolzen, grobe Ausführung A2 36X24X4
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Außendurchmesser | 36 mm |
| Norm | din 1441 |
| Durchmesser, metrisch | m24 |
| Stärke | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,87 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
24,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
24 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
36 mm
Durchmesser, metrisch
m24