Flache und hochfeste Unterlegscheibe Spartex RONGOUJG17A2, Innendurchmesser: 17 mm | Außendurchmesser: 28 mm | Norm: DIN 1441

Unterlegscheiben für Dübel, grob

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:RONGOUJG17A2
Rubix:3373573
Hersteller:1441217
EAN:4043377134653
DIN1441 17X28X3 A2 Scheibe für Bolzen, grobe Ausführung
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser17 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Außendurchmesser28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN1441 17X28X3 A2 Scheibe für Bolzen, grobe Ausführung


Scheibe für Bolzen, grobe Ausführung
Scheiben für Bolzen, grobe Ausführung A2 28X17X3
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser17 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Außendurchmesser28 mm
Normdin 1441
Durchmesser, metrischm17
Stärke3 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,78 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
15,20 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Innendurchmesser

17 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

28 mm

Durchmesser, metrisch

m17
Wählen Sie Varianten (38)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an