U.53K2 Abziehvorrichtung Innengewinde 70-200mm

U.23K-U.53K - Auslegerkrane mit Gewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:U.53K2
Rubix:3715804
EAN:3148510703657
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innenkapazität70 mm
Außenkapazität200 mm
Tiefe240 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : U.53K2 Abziehvorrichtung Innengewinde 70-200mm


Die Baureihe der Gewindespannbügel U.23K-U.53K umfasst fünf Ausführungen für den mechanischen Abzug. Sie ergänzt den Einsatz von Abziehern, Kugelspitzen und Gewindespitzen. Die Wahl des passenden Modells richtet sich nach dem Gewindedurchmesser und der abzuziehenden Last.

Eigenschaften:
Diese Gewindespannbügel kommen bei mechanischen Abzugsarbeiten zum Einsatz, ergänzend zu Abziehern, Kugelspitzen und Gewindespitzen. Sie sind in fünf Ausführungen erhältlich, die jeweils auf einen bestimmten Gewindedurchmesser und Spannbereich abgestimmt sind. Sechskantschlüsselgröße, Achsabstand, Breite und Länge variieren je nach Modell, sodass sich das Werkzeug passgenau auf das jeweilige Bauteil einstellen lässt. Die Zugkraft reicht je nach gewählter Ausführung von 1 bis 5 Tonnen. Das Werkzeug ist mit einer lebenslangen Garantie inklusive Austausch bei Mängeln ausgestattet.

Spezifikationen:
• Ausführung U.23K1A: Spindelgewinde M10, Spannbereich von 25mm bis 95mm, Sechskantschlüssel 8mm, Bügellänge 155mm, Bügelbreite 20mm, Länge 110mm
• Ausführung U.53K1: Spindelgewinde M16, Spannbereich von 40mm bis 110mm, Sechskantschlüssel 11mm, Bügellänge 215mm, Bügelbreite 25mm, Länge 135mm
• Ausführung U.53K2: Spindelgewinde M16, Spannbereich von 70mm bis 200mm, Sechskantschlüssel 11mm, Bügellänge 280mm, Bügelbreite 30mm, Länge 220mm
• Ausführung U.53K3: Spindelgewinde M27, Spannbereich von 75mm bis 280mm, Sechskantschlüssel 21mm, Bügellänge 340mm, Bügelbreite 45mm, Länge 320mm
• Ausführung U.53K4: Spindelgewinde M33, Spannbereich von 14mm bis 400mm, Sechskantschlüssel 25mm, Bügellänge 420mm, Bügelbreite 50mm, Länge 450mm
• Zugkraft: 1 bis 5 Tonnen je nach Modell

Stärken

• Lebenslange Garantie des Werkzeugs mit Austausch bei Mängeln
• Abgestufte Zugkraft von 1 bis 5 Tonnen für unterschiedliche Belastungen je nach gewähltem Modell
• Fünf verfügbare Ausführungen mit einem Gewindebereich von M10 bis M33 zur passgenauen Anpassung an den jeweiligen Durchmesser
• Kombinierbar mit Abziehern, Kugelspitzen und Gewindespitzen für erweiterte Einsatzmöglichkeiten beim mechanischen Abziehen

Anwendungen

Diese Gewindespannbügel kommen bei mechanischen Instandhaltungsarbeiten zum Einsatz, bei denen fest sitzende Bauteile wie Lager, Riemenscheiben oder Zahnräder abgezogen werden müssen. Werkstätten der industriellen Instandhaltung, Kfz-Reparaturbetriebe und Produktionsbetriebe mit rotierenden Anlagen greifen regelmäßig darauf zurück. Die Vielfalt der Ausführungen ermöglicht den Einsatz, sowohl bei Bauteilen mit kleinem Durchmesser, als auch bei größeren Werkstücken. Die Kombination mit Abziehern, Kugelspitzen oder Gewindespitzen erweitert das Einsatzspektrum, insbesondere bei Demontagearbeiten mit eingeschränktem direktem Zugang zum Bauteil.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2483 g
Verpackungsmaße (L x B x H)325x95x65 mm
Gewicht der Verpackung2483 g
Innenkapazität70 mm
Außenkapazität200 mm
Tiefe240 mm
Extraktionskraft3 t
Typu.53k2
265,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
316,43 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage