Referenzen
Gedore:1.14/2
Rubix:1245617
Hersteller:8005380
EAN:4036976104561


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Greifer | 2 |
|---|---|
| Innenkapazität | 16 mm |
| Außenkapazität | 200 mm |
Produktdetails : 1.14/2 Abzieher 2-armig 200x210 mm
Bewährte, besonders kräftige Ausführung zum Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellager usw., Technische und wirtschaftliche Vorteile durch die variable Spanntiefe und das selbsttätige Anpressen der Haken, Besonders geeignet zum Abziehen von Keilriemenscheiben und Schwungscheiben, die auf längeren Wellen sitzen, Nachrüstbar mit Hydraulikspindel
Stärken
•Erprobtes, besonders robustes Design zum Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellagern usw
Mit technischem und wirtschaftlichem Nutzen durch verstellbare Klemmweite und automatische Greiffunktion der Arme
Besonders geeignet zum Abziehen von Keilriemenscheiben und Schwungrädern, die auf längeren Wellen montiert sind
Nachrüstbar mit hydraulischer Spindel
Mit technischem und wirtschaftlichem Nutzen durch verstellbare Klemmweite und automatische Greiffunktion der Arme
Besonders geeignet zum Abziehen von Keilriemenscheiben und Schwungrädern, die auf längeren Wellen montiert sind
Nachrüstbar mit hydraulischer Spindel
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Greifer | 2 |
|---|---|
| Innenkapazität | 16 mm |
| Außenkapazität | 200 mm |
| Tiefe | 210 mm |
| Extraktionskraft | 5 t |
| Durchmesser | 19 mm |
| Typ | abzieher |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage